OSG(オーエスジー)
非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:20
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
14
16
20
刃長(mm)
6
6
6
8
10
17
22
3
4
5
11
13
15
16
23
26
28
31
33
36
38
41
43
49
53
56
全長(mm)
60
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
105
110
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86549621
品番
HYP-ALM-2F 1X6X60XS6
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
トラスコ品番
702-6168
全長(mm)
60
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
DCON:6
呼び寸法(mm)
1×6×60×S6
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
被削材
銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
1
シャンク径(mm)
6
切削径(Φmm)
DC:1
機能長さ(mm)
LF:60
最大切込み(mm)
APMX:6
フルート
NOF(枚):2