OSG(オーエスジー)
非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(mm)
6
8
6
3
全長(mm)
OAL:66
OAL:79
OAL:66
OAL:56
溝長(mm)
24
41
28
17
24
直径(mm)
4.5
8
6
2.8
7.9
4.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86550856
品番
HYP-ALD-3D 4.5
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
トラスコ品番
703-2448
全長(mm)
OAL:66
溝長(mm)
24
呼び寸法(mm)
4.5
シャンク径(mm)
6
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
直径(mm)
4.5
切削径(Φmm)
DC:4.5
寸法DCON(mm)
6
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:1