グーリング
5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用
5516 11.500
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
95
38
40
43
46
49
52
55
58
62
66
70
74
79
84
89
95
102
切削径(Φmm)
【DC】11.5
【DC】11.5
【DC】11.5
【DC】11
【DC】2
【DC】2.1
【DC】2.2
【DC】2.3
【DC】2.4
【DC】2.5
【DC】2.6
【DC】2.7
【DC】2.8
【DC】2.9
【DC】3
【DC】3.1
【DC】3.2
【DC】3.3
【DC】3.4
【DC】3.5
【DC】3.6
【DC】3.7
【DC】3.8
【DC】3.9
【DC】4
【DC】4.1
【DC】4.2
【DC】4.3
【DC】4.4
【DC】4.5
【DC】4.6
【DC】4.7
【DC】4.8
【DC】4.9
【DC】5
【DC】5.1
【DC】5.2
【DC】5.5
【DC】5.8
【DC】6
【DC】6.5
【DC】6.8
【DC】6.9
【DC】7
【DC】7.5
【DC】8
【DC】8.5
【DC】8.6
【DC】8.8
【DC】9
【DC】9.5
【DC】10
【DC】10.2
【DC】10.5
【DC】12
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86551100
品番
5516 11.500
参考基準価格(税別)
¥24,380
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
トラスコ品番
718-1036
全長(mm)
95
切削径(Φmm)
【DC】11.5
フルート長(mm)
【LCF】47
材質
超硬