5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用

5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用 - グーリング5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用 - グーリング

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。

用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
材質
超硬
内容量
1本
全53種類を絞り込む
全長(mm)
切削径(Φmm)
トラスコ品番
53種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865510485516 8.500718-296279【DC】8.5【LCF】37
¥13,910
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
865510755516 3.600718-102852【DC】3.6【LCF】20
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
7日以内出荷
865511005516 11.500718-103695【DC】11.5【LCF】47
¥24,380
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
865511185516 5.200718-297662【DC】5.2【LCF】26
¥5,220
¥4,198
¥4,618(税込)
7日以内出荷
865513015516 4.500718-102458【DC】4.5【LCF】24
¥3,810
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
865513895516 8.800718-297484【DC】8.8【LCF】40
¥15,120
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
865514505516 3.500718-103352【DC】3.5【LCF】20
¥2,930
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
865515205516 10.200718-296589【DC】10.2【LCF】43
¥19,530
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
865515295516 4.200718-296055【DC】4.2【LCF】22
¥3,810
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
865515815516 4.000718-100555【DC】4【LCF】22
¥3,460
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
865515905516 2.300718-101740【DC】2.3【LCF】13
¥1,920
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
865515995516 11.000718-296395【DC】11【LCF】47
¥21,440
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
865517055516 3.400718-297552【DC】3.4【LCF】20
¥2,930
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
865517215516 9.000718-099984【DC】9【LCF】40
¥14,630
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
865517395516 8.000718-101879【DC】837
¥11,220
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
865518885516 6.500718-297170【DC】6.5【LCF】31
¥6,980
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
865519405516 12.000718-2968102【DC】12【LCF】51
¥24,380
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
865519765516 4.100718-101155【DC】4.1【LCF】22
¥3,810
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
865520105516 2.200718-296640【DC】2.2【LCF】13
¥1,920
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
865520375516 5.000718-296762【DC】5【LCF】26
¥4,060
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
865521075516 6.800718-099874【DC】6.8【LCF】34
¥8,750
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
865521955516 2.600718-101343【DC】2.6【LCF】14
¥1,920
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
865522385516 8.600718-100084【DC】8.6【LCF】40
¥21,220
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
865522565516 7.500718-100274【DC】7.5【LCF】34
¥9,760
¥7,898
¥8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
865523085516 3.200718-100949【DC】3.2【LCF】18
¥2,790
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
865523515516 2.500718-103043【DC】2.5【LCF】14
¥1,920
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
865523965516 6.900718-102574【DC】6.9【LCF】34
¥9,760
¥7,898
¥8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
865524395516 5.500718-297766【DC】5.5【LCF】28
¥5,220
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
865525795516 2.400718-103243【DC】2.4【LCF】14
¥1,920
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
865526315516 6.000718-297366【DC】6【LCF】28
¥5,520
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
865526585516 2.800718-100846【DC】2.8【LCF】16
¥2,790
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
865526765516 4.400718-102358【DC】4.4【LCF】24
¥3,810
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
865527105516 2.700718-102146【DC】2.7【LCF】16
¥2,790
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
865527195516 3.100718-103149【DC】3.1【LCF】18
¥2,790
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
865527375516 4.600718-296958【DC】4.6【LCF】24
¥3,810
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
865527715516 3.900718-100355【DC】3.9【LCF】22
¥3,460
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
865527985516 10.000718-295989【DC】10【LCF】43
¥16,820
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
865528685516 9.500718-101584【DC】9.5【LCF】40
¥15,620
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
865528775516 3.000718-103446【DC】3【LCF】16
¥2,790
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
865528955516 7.000718-101074【DC】7【LCF】34
¥8,400
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
865529205516 2.100718-101238【DC】2.1【LCF】12
¥1,920
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
865529655516 3.300718-101449【DC】3.3【LCF】18
¥2,790
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
865530085516 2.000718-100438【DC】2【LCF】12
¥1,920
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
865530875516 3.700718-102652【DC】3.7【LCF】20
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
7日以内出荷
865531305516 3.800718-296455【DC】3.8【LCF】22
¥3,460
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
865531485516 5.800718-295866【DC】5.8【LCF】28
¥5,520
¥4,498
¥4,948(税込)
7日以内出荷
865532365516 4.300718-101658【DC】4.3【LCF】24
¥3,810
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
865532455516 5.100718-297262【DC】5.1【LCF】26
¥5,220
¥4,198
¥4,618(税込)
7日以内出荷
865532885516 4.700718-100658【DC】4.7【LCF】24
¥4,060
¥3,298
¥3,628(税込)
7日以内出荷
865533065516 10.500718-102089【DC】10.5【LCF】43
¥19,530
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする