グーリング
5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用
5516 2.300
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
40
38
40
43
46
49
52
55
58
62
66
70
74
79
84
89
95
102
切削径(Φmm)
【DC】2.3
【DC】2.3
【DC】2.3
【DC】2.2
【DC】2
【DC】2.1
【DC】2.4
【DC】2.5
【DC】2.6
【DC】2.7
【DC】2.8
【DC】2.9
【DC】3
【DC】3.1
【DC】3.2
【DC】3.3
【DC】3.4
【DC】3.5
【DC】3.6
【DC】3.7
【DC】3.8
【DC】3.9
【DC】4
【DC】4.1
【DC】4.2
【DC】4.3
【DC】4.4
【DC】4.5
【DC】4.6
【DC】4.7
【DC】4.8
【DC】4.9
【DC】5
【DC】5.1
【DC】5.2
【DC】5.5
【DC】5.8
【DC】6
【DC】6.5
【DC】6.8
【DC】6.9
【DC】7
【DC】7.5
【DC】8
【DC】8.5
【DC】8.6
【DC】8.8
【DC】9
【DC】9.5
【DC】10
【DC】10.2
【DC】10.5
【DC】11
【DC】11.5
【DC】12
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86551590
品番
5516 2.300
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
トラスコ品番
718-1017
全長(mm)
40
切削径(Φmm)
【DC】2.3
フルート長(mm)
【LCF】13
材質
超硬