グーリング
5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用
5516 4.100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
55
38
40
43
46
49
52
55
58
62
66
70
74
79
84
89
95
102
切削径(Φmm)
【DC】4.1
【DC】4.1
【DC】4.1
【DC】3.8
【DC】3.9
【DC】4
【DC】4.2
【DC】2
【DC】2.1
【DC】2.2
【DC】2.3
【DC】2.4
【DC】2.5
【DC】2.6
【DC】2.7
【DC】2.8
【DC】2.9
【DC】3
【DC】3.1
【DC】3.2
【DC】3.3
【DC】3.4
【DC】3.5
【DC】3.6
【DC】3.7
【DC】4.3
【DC】4.4
【DC】4.5
【DC】4.6
【DC】4.7
【DC】4.8
【DC】4.9
【DC】5
【DC】5.1
【DC】5.2
【DC】5.5
【DC】5.8
【DC】6
【DC】6.5
【DC】6.8
【DC】6.9
【DC】7
【DC】7.5
【DC】8
【DC】8.5
【DC】8.6
【DC】8.8
【DC】9
【DC】9.5
【DC】10
【DC】10.2
【DC】10.5
【DC】11
【DC】11.5
【DC】12
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86551976
品番
5516 4.100
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
トラスコ品番
718-1011
全長(mm)
55
切削径(Φmm)
【DC】4.1
フルート長(mm)
【LCF】22
材質
超硬