1326 5.300 1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング 86553035

1326 5.300 1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング 86553035
1326 5.300 1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング 86553035

1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート1326 5.300

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
有効刃径(Φmm)5.3
内容量1本注文コード86553035品番1326 5.300
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
Aコーティングの採用により、長寿命を実現します。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
718-0986
全長(mm)
40
先端径(mm)
1.5
シャンク径(mm)
4
有効刃径(Φmm)
5.3
材質
HSS
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
TiAlNコート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする