グーリング
1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
Aコーティングの採用により、長寿命を実現します。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
材質
HSS
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
TiAlNコート
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86553035
1326 5.300
718-0986
40
1.5
4
5.3
¥
7,080
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86553069
1326 9.400
718-0984
50
2.2
6
9.4
¥
8,940
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86553157
1326 7.300
718-0983
50
1.8
6
7.3
¥
6,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください