5516 5.800 5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング 86553148

5516 5.800 5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング 86553148
5516 5.800 5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング 86553148

5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用5516 5.800

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
全長(mm)66
切削径(Φmm)【DC】5.8
【DC】5.8
【DC】5.5
【DC】6
【DC】2
【DC】2.1
【DC】2.2
【DC】2.3
【DC】2.4
【DC】2.5
【DC】2.6
【DC】2.7
【DC】2.8
【DC】2.9
【DC】3
【DC】3.1
【DC】3.2
【DC】3.3
【DC】3.4
【DC】3.5
【DC】3.6
【DC】3.7
【DC】3.8
【DC】3.9
【DC】4
【DC】4.1
【DC】4.2
【DC】4.3
【DC】4.4
【DC】4.5
【DC】4.6
【DC】4.7
【DC】4.8
【DC】4.9
【DC】5
【DC】5.1
【DC】5.2
【DC】6.5
【DC】6.8
【DC】6.9
【DC】7
【DC】7.5
【DC】8
【DC】8.5
【DC】8.6
【DC】8.8
【DC】9
【DC】9.5
【DC】10
【DC】10.2
【DC】10.5
【DC】11
【DC】11.5
【DC】12
内容量1本注文コード86553148品番5516 5.800
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。

用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
トラスコ品番
718-2958
全長(mm)
66
切削径(Φmm)
【DC】5.8
フルート長(mm)
【LCF】28
材質
超硬

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする