グーリング
1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート
1326 7.300
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
有効刃径(Φmm)
7.3
5.3
7.3
9.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86553157
品番
1326 7.300
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
Aコーティングの採用により、長寿命を実現します。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
718-0983
全長(mm)
50
先端径(mm)
1.8
シャンク径(mm)
6
有効刃径(Φmm)
7.3
材質
HSS
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
TiAlNコート