曜日別特売
81090941 ソフトレザーグローブ ロゴス 86553471

81090941 ソフトレザーグローブ ロゴス 86553471
81090941 ソフトレザーグローブ ロゴス 86553471
81090941 ソフトレザーグローブ ロゴス 86553471
81090941 ソフトレザーグローブ ロゴス 86553471
81090941 ソフトレザーグローブ ロゴス 86553471
81090941 ソフトレザーグローブ ロゴス 86553471
81090941 ソフトレザーグローブ ロゴス 86553471
81090941 ソフトレザーグローブ ロゴス 86553471
81090941 ソフトレザーグローブ ロゴス 86553471
81090941 ソフトレザーグローブ ロゴス 86553471

ソフトレザーグローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
長さ(cm)(約)24
内容量1双注文コード86553471品番81090941
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

牛本革で作られたレザーグローブはやわらかく、たき火だけでなくテントの設営・撤収など細かな作業をする時にもぴったり。
手のひらの一部に、牛床革を重ね貼りすることで耐久性と耐熱性もUP。
裏地付きで、蒸れにくくサラサラとした快適な着け心地です。
2サイズ展開なので、手の小さな女性の方から男性の方まで、手の大きさに合わせてお選びいただけます。
さりげなくデザインされたナバホ柄がアクセント。
薪作業時のケガ防止、薪を使ったMAKIBI料理時のやけど防止など、キャンプでの様々なシーンで活躍します。

用途
牛本革を使用した耐熱レザーグローブ。
サイズ
M
長さ(cm)
(約)24
全質量(g)
(約)160
手囲い(cm)
(約)23
仕様
裏地付
主材質
牛革(銀面)
デザイン
ナバホ
注意
※天然素材のため、商品の色にばらつきがございます。
※掲載しております画像と色が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする