曜日別特売
81090931 たき火ロング耐熱レザーグローブPRO ロゴス 86553507

81090931 たき火ロング耐熱レザーグローブPRO ロゴス 86553507
81090931 たき火ロング耐熱レザーグローブPRO ロゴス 86553507
81090931 たき火ロング耐熱レザーグローブPRO ロゴス 86553507

たき火ロング耐熱レザーグローブPRO

商品レビューを投稿する
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
86553507
品番
81090931
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

耐熱性に優れた牛革を使用した丈夫な作りのレザーグローブ。
上腕まで保護するロングタイプで、手のひらや指部分に革を重ね貼りすることで断熱性を高めている。
大柄な男性でも着用できるLサイズ。中指の長さの5倍が適当なサイズの目安です。

用途
BBQやたき火のためのロングタイプの耐熱グローブ。
サイズ
L
長さ(cm)
(約)39.5
全質量(g)
(約)280
タイプ
ロングタイプ
主材質
牛革
注意
※天然素材のため、商品の色にばらつきがございます。
※掲載しております画像と色が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする