曜日別特売
BTS3M-TDTD-F 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス) 86553970

趙小型サイズ

BTS3M-TDTD-F 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス) 86553970
BTS3M-TDTD-F 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス) 86553970
BTS3M-TDTD-F 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス) 86553970
BTS3M-TDTD-F 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス) 86553970
BTS3M-TDTD-F 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス) 86553970
BTS3M-TDTD-F 趙小型光電センサ AUTONICS(オートニクス) 86553970

趙小型光電センサBTS3M-TDTD-F

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
86553970
品番
BTS3M-TDTD-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

・ケーブル特性:柔軟型、・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得

タイプ
M2取り付けタイプ
長さ(m)
【配線】2
検出方式
透過型、不透明体
接続方式
ケーブル引出型
電源電圧(V)
DC10~30V
ケーブル
柔軟型
検出距離(m)
3
動作モード
ダークオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.82MB)
注意
※1セット(投光器1個、受光器1個)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする