曜日別特売
ZM-290 爽快ヘルメットインナーパッド ZATTA 86562318

ZM-290 爽快ヘルメットインナーパッド ZATTA 86562318
ZM-290 爽快ヘルメットインナーパッド ZATTA 86562318
ZM-290 爽快ヘルメットインナーパッド ZATTA 86562318
ZM-290 爽快ヘルメットインナーパッド ZATTA 86562318

爽快ヘルメットインナーパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86562318
品番
ZM-290
参考基準価格(税別)¥498販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

ヘルメット内のムレ・汗・ニオイ対策に便利
6本スポーク構造で空気の流れを確保
やわらかいシリコン素材で頭部にやさしくフィット
ヘルメットのズレ防止をサポート
水洗いOKでお手入れ簡単、いつでも清潔
フリーサイズ仕様でさまざまなヘルメットに対応

用途
バイク、自転車、作業用、スポーツ用ヘルメットに
材質
シリコン
寸法(mm)
200×215×5
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする