電池単4アルカリ電池(LR03)×3個外径(Φ)×全長(mm)(把手)30×117付属品帯電防止ケーストラスコ品番851-4050材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス質量(kg)0.18(ケース除く)全光束(Lm)約40照明装置高輝度0.5W白色LED色温度(K)8000使用電球LED明るさ(Lx)約150(1m先中心部)防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5連続点灯時間48時間耐水性防雨タイプ光束(Lm)約40LED寿命(時間)約30,000実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上)照射距離(m)1m先中心部・約150ルクス電球の種類LED特殊用途防爆・防雨