電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86757887 品番 TIP-500
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。A.Sデバイス、H.T構造、イージーメンテナンス

吐出口径(Φmm)26(VP-20) 定格電圧(V)単相AC100 質量(kg)18 消費電力(W)450/500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)341×246×232.5 用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 周波数(Hz)50/60共用 騒音レベル(dB(A))56(-1m) 空気流量(L/min)500 使用圧力範囲(kPa)10〜30 定格圧力(kPa)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする