GA-JM030 これエエやん エアプラグ 外ネジ GAONA(ガオナ) 86758359

 

GA-JM030 これエエやん エアプラグ 外ネジ GAONA(ガオナ) 86758359
GA-JM030 これエエやん エアプラグ 外ネジ GAONA(ガオナ) 86758359
GA-JM030 これエエやん エアプラグ 外ネジ GAONA(ガオナ) 86758359
GA-JM030 これエエやん エアプラグ 外ネジ GAONA(ガオナ) 86758359
GA-JM030 これエエやん エアプラグ 外ネジ GAONA(ガオナ) 86758359
GA-JM030 これエエやん エアプラグ 外ネジ GAONA(ガオナ) 86758359
GA-JM030 これエエやん エアプラグ 外ネジ GAONA(ガオナ) 86758359
GA-JM030 これエエやん エアプラグ 外ネジ GAONA(ガオナ) 86758359

これエエやん エアプラグ 外ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径【ワンタッチ接続】20型、【ねじ側】3(R1/8)注文コード86758359品番GA-JM030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。

用途エア機器を接続するための継手材質呼び径【ワンタッチ接続】20型、【ねじ側】3(R1/8)適合サイズ【内ねじ】3(Rc1/8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする