曜日別特売
KG5175-25P03-1000 パルステップ 改修用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ KG5175-25 ケージーパルテック 86759366

※本体画像

KG5175-25P03-1000 パルステップ 改修用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ KG5175-25 ケージーパルテック 86759366
KG5175-25P03-1000 パルステップ 改修用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ KG5175-25 ケージーパルテック 86759366

パルステップ 改修用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ KG5175-25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(1000mm)
【タイヤ】P03グレイ
内容量1本(1000mm)注文コード86759366品番KG5175-25P03-1000
参考基準価格(税別)¥11,150販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途
改修用の75mm巾ノンスリップ
材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC半硬質樹脂+PVC軟質樹脂仕上【金代】HL【タイヤ】P03グレイ穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300前後長さ(m)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※画像は、P05フローステッドブラック色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする