※本体画像
ケージーパルテック
パルステップ 改修用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ KG5175-25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(2000mm)
1本(1000mm)
1本(2000mm)
色
【タイヤ】P05ブラック
【タイヤ】P03グレイ
【タイヤ】P04ペールグレイ
【タイヤ】P05ブラック
【タイヤ】P08ベージュ
【タイヤ】P10ブラウン
【タイヤ】P14レッド
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(2000mm)
注文コード
86759418
品番
KG5175-25P05-2000
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
改修用の75mm巾ノンスリップ
材質
【金代】SUS304、【タイヤ】PVC半硬質樹脂+PVC軟質樹脂
仕上
【金代】HL
色
【タイヤ】P05ブラック
穴径(Φmm)
5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)
300前後
長さ(m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※画像は、P05フローステッドブラック色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る