KG516CN入隅 パルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物 ケージーパルテック 86760084

※本体画像

KG516CN入隅 パルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物 ケージーパルテック 86760084
KG516CN入隅 パルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物 ケージーパルテック 86760084

パルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード86760084品番KG516CN入隅
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

簡単に入隅部分に金代を設置できる役物です

用途室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HLサイズ70×70穴径(Φmm)6(バカ穴)適合【タイヤ】KGF516・KG516G・KG516ASD
注意
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする