曜日別特売
A40PP04-1000 パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P ケージーパルテック 86761028

※本体画像

A40PP04-1000 パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P ケージーパルテック 86761028
A40PP04-1000 パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P ケージーパルテック 86761028
A40PP04-1000 パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P ケージーパルテック 86761028

パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(1000mm)
【タイヤ】P04ペールグレイ
内容量1本(1000mm)注文コード86761028品番A40PP04-1000
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

樹脂の縮み防止糸入り

用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー【タイヤ】P04ペールグレイ穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300mm前後仕様【フラットエンド(別売)】FE40RAP04長さ(m)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※ビス間ピッチは、300mm程度で取付ください。
※画像は、P03グレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする