曜日別特売
A1270P01-2000 パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ A1270 ケージーパルテック 86761396

※本体画像

A1270P01-2000 パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ A1270 ケージーパルテック 86761396
A1270P01-2000 パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ A1270 ケージーパルテック 86761396
A1270P01-2000 パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ A1270 ケージーパルテック 86761396

パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ A1270

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(2000mm)
【タイヤ】P01パールグレイ
内容量1本(2000mm)注文コード86761396品番A1270P01-2000
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

樹脂の縮み防止糸入り

用途
改修用の75mm巾ノンスリップ
垂れ高さ35mm
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー【タイヤ】P01パールグレイ穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300mm前後仕様【フラットエンド(別売)】FE35RAP01長さ(m)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※画像は、P01パールグレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする