※本体画像
ケージーパルテック
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ PA4013
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(2000mm)
1本(1000mm)
1本(2000mm)
色
【タイヤ】α03グレイ
【タイヤ】α04パールグレイ
【タイヤ】α03グレイ
【タイヤ】α02ダークグレイ
【タイヤ】α09ココアブラウン
【タイヤ】α11チョコレート
【タイヤ】α06イエロー
【タイヤ】α13レッド
【タイヤ】α17リーフグリーン
全15種類を一覧で見る
内容量
1本(2000mm)
注文コード
86761694
品番
PA4013α03-2000
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤフラットタイプ)
用途
室内用ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】B2シルバー
色
【タイヤ】α03グレイ
穴径(Φmm)
下穴5.8mm皿8mm
穴ピッチ(mm)
300前後
備考
両面テープ付
長さ(m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません