SCA4013Rα04-1000 パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ SCA4013R ケージーパルテック 86761825

※本体画像

SCA4013Rα04-1000 パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ SCA4013R ケージーパルテック 86761825
SCA4013Rα04-1000 パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ SCA4013R ケージーパルテック 86761825
SCA4013Rα04-1000 パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ SCA4013R ケージーパルテック 86761825
SCA4013Rα04-1000 パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ SCA4013R ケージーパルテック 86761825

パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ SCA4013R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(1000mm)
【タイヤ】α04パールグレイ
内容量1本(1000mm)注文コード86761825品番SCA4013Rα04-1000
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)

用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー【タイヤ】α04パールグレイ穴径(Φmm)下穴5.8mm皿8mm穴ピッチ(mm)300前後備考両面テープ付長さ(m)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする