※本体画像
ケージーパルテック
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38LPY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(1000mm)
1個(1000mm)
1個(2000mm)
1本(1000mm)
1本(2000mm)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1000mm)
注文コード
86762245
品番
A38LPYA-1000
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アルミ製無垢ノンスリップです
用途
室内用ノンスリップ
材質
【金代】アルミ(A6063S)
仕上
【金代】イエロー焼付塗装
穴ピッチ(mm)
300前後
長さ(m)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※下地に合わせて取付材料を選定してください。
※下穴付きは取付ビスは入っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る