PSA3A-2000 パルステップ アルミ製ノンスリップ タイルカーペット・カーペット対応 PSA3 ケージーパルテック 86762419

※本体画像

PSA3A-2000 パルステップ アルミ製ノンスリップ タイルカーペット・カーペット対応 PSA3 ケージーパルテック 86762419
PSA3A-2000 パルステップ アルミ製ノンスリップ タイルカーペット・カーペット対応 PSA3 ケージーパルテック 86762419

パルステップ アルミ製ノンスリップ タイルカーペット・カーペット対応 PSA3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(2000mm)注文コード86762419品番PSA3A-2000
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アルミ製改修用無垢ノンスリップです

用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】B2シルバー穴ピッチ(mm)300前後長さ(m)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※下地に合わせて取付材料を選定してください。
※下穴付きは取付ビスは入っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする