シングウ(新宮商行)
ヘッジトリマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
86763417
品番
HX-750
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
排気量(mL)
21.2
刃長(cm)
71
刈り幅(mm)
有効590
刃の種別
刈刃:片刃
燃料タンク容量(cc)
370
使用燃料
混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)
質量(kg)
4.7
仕様
茶受板:標準装備
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません