東洋ケース
ハンギングプランターカバー ペーパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86763898
品番
PP-HPCS-P-WH
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スタイリッシュなインテリアプランターカバー
モノトーンのクラフト紙の質感とシンプルなデザイン
材質
(本体)紙、PE、(ハンギング)綿
色
ホワイト
号数
3~4
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×140+400