定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)10定格出力(kW)1.7(1700w)力率1.0%等級絶縁:F級使用環境条件大気圧:100kPa、気温:25℃、湿度:30%エンジンタイプ単気筒4ストローク空冷式OHV排気量(cc)119使用燃料無鉛ガソリン種類使用エンジンオイル:4サイクルエンジンオイル(SE級以上)エンジンオイル量(L)0.4スパークプラグTORCH E7TC/E7RTC(推奨スパークプラグ:NGK BP7HS)始動方式リコイルスターター寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)450×440×390質量(kg)21連続使用時間(時間)約8(70%定格負荷運動・ガソリン10Lの場合)付属品スパークプラグレンチ×1、オイル給油用ファンネル×1最大出力(kW)1.9(1900w)