曜日別特売
AQ3300ig インバーター発電機 アクセス 86764248

AQ3300ig インバーター発電機 アクセス 86764248
AQ3300ig インバーター発電機 アクセス 86764248
AQ3300ig インバーター発電機 アクセス 86764248
AQ3300ig インバーター発電機 アクセス 86764248
AQ3300ig インバーター発電機 アクセス 86764248

インバーター発電機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
燃料タンク容量(L)13
定格電圧(V)AC100/DC12(Max8A)
内容量1台注文コード86764248品番AQ3300ig
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

50Hz/60Hz 切替えスイッチ搭載
インバーター搭載、かつ周波数切り替えスイッチ搭載で仕事、アウトドア、 非常時にも高品質な電気が取り出せます。
軽量かつパワフルで使い方広がる

定格電圧(V)AC100/DC12(Max8A)定格周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)13定格出力(kW)3.1(3100w)等級絶縁:F級使用環境条件気温:5~40℃、湿度:50%以下(気温40℃時)、高度:1000m以下エンジンタイプ単気筒4ストローク空冷式OHV排気量(cc)212使用燃料無鉛ガソリン種類使用エンジンオイル:4サイクルエンジンオイル(SE級以上)エンジンオイル量(L)0.47始動方式リコイルスターター寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)520×480×450質量(kg)35連続使用時間(時間)約8(75%定格負荷運動・ガソリン13Lの場合)付属品スパークプラグレンチ×1、オイル給油用ファンネル×1、引掛3P変換アダプター×1、DC電源充電用コード×1
取扱説明書:(5.53MB)関連資料:(6.47MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする