PE 4mm×55m 緑 ポリエチレンロープ 4mm×55m 近江屋ロープ 86764738

PE 4mm×55m 緑 ポリエチレンロープ 4mm×55m 近江屋ロープ 86764738
PE 4mm×55m 緑 ポリエチレンロープ 4mm×55m 近江屋ロープ 86764738

ポリエチレンロープ 4mm×55m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード86764738品番PE 4mm×55m 緑
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軽量かつ耐水性・耐候性良し。
獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。
支線用ロープとして。
その他、カットしていろいろな用途に使用可能。
手軽な55m巻のコンパクトサイズ。

用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用など長さ(m)55材質ポリエチレンロープ径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする