NBR390A 9.5sq.ラチェットハンドル nepros 86765377

9.5sq.ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86765377品番NBR390A
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。
8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。
リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。

用途
自動車及び機械整備全般
差込角(mm)9.5全長(mm)180質量(g)245送り角度(°)4ギヤ歯数90ハンドル径(Φmm)20
注意
※破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする