曜日別特売
NTB317XCZ 9.5sq.ソケットレンチセット ケース付 nepros 86765526

9.5sq.ソケットレンチセット ケース付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード86765526品番NTB317XCZ
参考基準価格(税別)¥65,200販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。

用途
自動車及び機械整備全般
入組点数17差込角(sq.)9.5質量(kg)3.2セット内容【ツールケース】NEKB-2【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14【9.5sqソケット(十二角)】サイズ17,19,21,22,24【9.5sqラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.ユニバーサルジョイント】
注意
※分解・改造を行わないでください。
※ハンドツール用工具はインパクトレンチで使用しないでください。
モノタロウ 現場の声から生まれた自動車整備用工具セット 全63点 専用バッグで持ち運びらくらく キャビネットワゴンへ収納可 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする