nepros
9.5sq.ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
86765553
品番
NTB311C
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
用途
自動車及び機械整備全般
入組点数
11
質量(kg)
0.9
差込角(sq.)
9.5
セット内容
【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17,19【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5q.ユニバーサルジョイント】
注意
※分解・改造を行わないでください。
※ハンドツール用工具はインパクトレンチで使用しないでください。