曜日別特売
9113-250SB 9113-250SB タイルブレーキングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 86768886

9113-250SB 9113-250SB タイルブレーキングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 86768886
9113-250SB 9113-250SB タイルブレーキングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 86768886
9113-250SB 9113-250SB タイルブレーキングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 86768886
9113-250SB 9113-250SB タイルブレーキングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 86768886
9113-250SB 9113-250SB タイルブレーキングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 86768886

9113-250SB タイルブレーキングプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード86768886品番9113-250SB
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

タイルカッターでタイルおよびせっ器に傷をつけた後で精密に切断します。
長く厚みのあるタイルに最適。
タイルの損傷を最適に保護する柔らかく安定したプラスチック製支持ジョー(交換可能)。
手の力を最大10倍に増強する大きな切断力。
ボタンを押すだけで、それぞれのタイル厚さに調整できます。
クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。

全長(mm)250質量(g)560基本交換部品支持ジョー(9119-250-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする