KNIPEX(クニペックス)
9216-01ESD 精密ピンセット 120MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86774888
品番
9216-01ESD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
120×10×14
材質
ステンレス
形状
35°曲がり
チップ幅(mm)
1.5×3.80
チップタイプ
位置決め
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性
誘導体
規格
DIN EN 61340 -5-1
仕様
【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】あり
アズワン品番
65-0585-26