曜日別特売
9200-02 9200-02 精密ピンセット5本組セット KNIPEX(クニペックス) 86774958

9200-02 9200-02 精密ピンセット5本組セット KNIPEX(クニペックス) 86774958
9200-02 9200-02 精密ピンセット5本組セット KNIPEX(クニペックス) 86774958
9200-02 9200-02 精密ピンセット5本組セット KNIPEX(クニペックス) 86774958

9200-02 精密ピンセット5本組セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード86774958品番9200-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ステンレススチール。

材質高級ステンレス特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優導電性あり仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする