曜日別特売
9289-04 9289-04 ESD替チップ(9281-04用) KNIPEX(クニペックス) 86775073

9289-04 ESD替チップ(9281-04用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード86775073品番9289-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×4材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%形状チップ幅(mm)1.00×2.00チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする