KNIPEX(クニペックス)
9201-05 汎用ピンセット 120MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
86775098
品番
9201-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
120×10×12
材質
高級ステンレス
形状
直
チップ幅(mm)
0.17×6.00
チップタイプ
鈍い
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性
あり
仕様
【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番
65-0585-14