曜日別特売
8201-200SB 8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 86776656

8201-200SB 8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 86776656
8201-200SB 8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 86776656
8201-200SB 8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 86776656
8201-200SB 8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス) 86776656

8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード86776656品番8201-200SB
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。
頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。

段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)全長(mm)200質量(g)270アズワン品番64-9717-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-14
用途: バイクのメンテナンス
克建装建設業・工事業

バイクのメンテナンスの時に使いやすいので購入しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする