PROCHI(プロチ)
DF超硬ホルソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホールソー外径(mm)
140
130
155
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86778153
品番
PRC-DF135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,240
用途
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適
ホールソー外径(mm)
140
全長(mm)
113
刃数
20
センタードリル径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
13
有効長(mm)
25