SA3-DK1-EU3Z USB3.0/eSATA リムーバブルケース (外付け1ベイ) ラトックシステム 86780454

USB3.0/eSATA リムーバブルケース (外付け1ベイ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード86780454品番SA3-DK1-EU3Z
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

内蔵HDD/SSDを外付けリムーバブルHDDに
環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス
大容量データの管理・共有に便利なトレイ式
-データをトレイごとに分類し管理・運用
-複数パソコンでデータを共有
-HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式
電源を入れたままHDD交換できるホットプラグ対応
3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応
ファン搭載で長時間駆動でも安心
本製品のスタック可能
(eSATA)HDDからのシステム起動が可能
(eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応
(USB)ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
(USB)テレビの録画用ディスクとしても使用可能

対応機種
USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac
、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac
、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7
、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x
( ※32ビット/64ビット両対応
。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)
電源電圧
入力:AC 100V 50-60Hz
出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
セット内容
外付けリムーバブルケース本体
、交換用トレイ(ブラック)×1
、USB3.0ケーブル(約1m)
、eSATAケーブル(約1m)
、トレイロックキー×2
、HDD取り付け用ネジ
、2.5インチドライブ取り付けネジ
、ACケーブル
、コネクタガード
、インデックスシール
、ユーザーズマニュアル
、保証書
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSDインターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATAコネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型、(対HDD)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 (※3.3V電源は供給されません。)データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60質量(kg)約2.1材質リムーバブルケース:ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)、トレイ:ABS樹脂、アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする