アズマ工業
コンビブルームL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
86782028
品番
NUS158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チリトリにセットしてコンパクトに収納できます。
砂ボコリに適したしなやかな穂。
玄関・ベランダに適しています。
全長(mm)
約795
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約244×795×52
材質
(穂)ヒタムファイバー(柄)竹に樹脂チューブ
質量(g)
258
繰り返し・詰め替え
対応