DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 86787165

DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 86787165
DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 86787165
DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 86787165
DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 86787165
DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 86787165
DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 86787165
DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 86787165
DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 86787165
DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 86787165
DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 86787165
DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 86787165

両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86787165品番DWG-100
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。

用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5材質砥石(母材):アルミ合金粒度#400回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30砥石寸法(mm)幅:30砥石寸法(Φmm)穴径20定格時間(分)10
取扱説明書:(1.16MB)

商品説明動画

PAOCK 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ DWG-100 包丁の刃研ぎが簡単・素早くできます
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする