曜日別特売
3G13 B4 軽量 ブリーフ 3WAYビジネスバッグ SAND GLASS 86787339

3G13 B4 軽量 ブリーフ 3WAYビジネスバッグ SAND GLASS 86787339
3G13 B4 軽量 ブリーフ 3WAYビジネスバッグ SAND GLASS 86787339
3G13 B4 軽量 ブリーフ 3WAYビジネスバッグ SAND GLASS 86787339
3G13 B4 軽量 ブリーフ 3WAYビジネスバッグ SAND GLASS 86787339
3G13 B4 軽量 ブリーフ 3WAYビジネスバッグ SAND GLASS 86787339

B4 軽量 ブリーフ 3WAYビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード86787339品番3G13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

B4 軽量 ブリーフ 3WAY VSS機能 スマホ対応 二層
ブリーフ・リュック・ショルダーの3WAYビジネスバッグ。軽くて水を弾く撥水生地使用。
小物の収納に便利なクイックポケットが複数付いているので頻繁に出し入れするものを分けて収納できます。
B4サイズ対応で内側にはパット入りのPC/タブレットポケット完備。
持ち手にはバッグの中に入れたスマホの着信(バイブレーション)が伝わるV.S.S機能(特許取得済)を搭載!!

特性撥水ブラック寸法(縦×横)(cm)30×42材質ポリエステルマチ(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする