曜日別特売
FLMX-19 後入れ編組チューブ ハードタイプ デンカエレクトロン 86791198

FLMX-19 後入れ編組チューブ ハードタイプ デンカエレクトロン 86791198
FLMX-19 後入れ編組チューブ ハードタイプ デンカエレクトロン 86791198
FLMX-19 後入れ編組チューブ ハードタイプ デンカエレクトロン 86791198
FLMX-19 後入れ編組チューブ ハードタイプ デンカエレクトロン 86791198

後入れ編組チューブ ハードタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(1m)
自然内径D(mm)19
内容量1袋(1m)注文コード86791198品番FLMX-19
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。
自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。
FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。

材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)1使用温度範囲(℃)-75~125標準色適合範囲(mm)19~23自然内径D(mm)19
注意
※UL規格品ではありません。(VW-1相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする