曜日別特売
HLDL3-150X28SW-DF-M HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス) 86794278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLDL3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個発光色白色仕様【分岐ケーブルと電源の組み合わせ例】FCB-Wシリーズ:PD3-5024タイプ/PD3-10024タイプ、FCB-Fシリーズ:PD3-10024タイプ ※PD3-5024タイプは、定格容量46W以下 ※PD3-10024タイプは、1コネクタ当たり定格容量60W以下消費電力(W)15max.注文コード86794278品番HLDL3-150X28SW-DF-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,742
販売価格(税別)
129,765
付属品取扱説明書仕様【分岐ケーブルと電源の組み合わせ例】FCB-Wシリーズ:PD3-5024タイプ/PD3-10024タイプ、FCB-Fシリーズ:PD3-10024タイプ ※PD3-5024タイプは、定格容量46W以下 ※PD3-10024タイプは、1コネクタ当たり定格容量60W以下質量(g)350max.消費電力(W)15max.適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Lowrisk)相関色温度(K)5700入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×44×30発光色白色冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
注意
※照明の出荷時には、均一性が低く、透過率の高い拡散板が取り付けられています。ただし、ワイドタイプのHLDL3-150X28SW-DF-Wの場合、出荷時にオプション品の拡散板DF-HLDL3-150が取り付けられています。
※ストロボオーバードライブ電源と組み合わせての使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする