※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
HLDL3シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
発光色
赤色
仕様
【分岐ケーブル対応電源】FCB-Wシリーズ:PD3-10024タイプ ※1コネクタ当たり定格容量60W以下
消費電力(W)
30max.
注文コード
86794348
品番
HLDL3-300X28RD-DF-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥183,506
販売価格(税別)
¥
166,824
バスケットに入れる
この商品は
発光色・仕様・消費電力
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
仕様
【分岐ケーブル対応電源】FCB-Wシリーズ:PD3-10024タイプ ※1コネクタ当たり定格容量60W以下
質量(g)
600max.
消費電力(W)
30max.
適合規格
CE、UKCA、REACH、IEC62471(Lowrisk)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×44×30
発光色
赤色
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
625typ.
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
注意
※ストロボオーバードライブ電源と組み合わせての使用はできません。