曜日別特売
HLDL3-450X28RD-DF-W HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス) 86794479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLDL3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個発光色赤色消費電力(W)44max.注文コード86794479品番HLDL3-450X28RD-DF-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥225,436
販売価格(税別)
204,942
付属品取扱説明書質量(g)940max.消費電力(W)44max.適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×44×30発光色赤色冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)625typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
注意
※ストロボオーバードライブ電源と組み合わせての使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする