※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
LFV-PFシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
発光色
白色
赤色
白色
質量(g)
400max.
230max.
400max.
800max.
1400max.
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86799196
品番
LFV-PF-50SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥389,530
販売価格(税別)
¥
354,118
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書
質量(g)
400max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
相関色温度(K)
7800typ.
入力電圧(V)
DC48max.
材質(ケース)
アルミ合金・ガラス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×94×58
発光色
白色
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
ピーク電流(A)
21.6
極性・信号
1:(+)、2:(+)、3:(-)、4:(-)
入力コネクタ
ELP-04NV
注意
※点灯条件(最大発光時間:500μs、最大duty比:1%)の範囲内でご使用ください。duty比(%)=100x発光時間/発光周期で表される発光稼働率です。